曜日別特売

ブリックス仕切り板ミニ

ブリックス仕切り板ミニ - ライクイットブリックス仕切り板ミニ - ライクイット
材質スチロール樹脂内容量1セット(2枚)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
319317539106クリアL用1枚あたり(約)11(約)93×65×2
オープン
149
164(税込)
当日出荷
460047799105クリアS用1枚あたり(約)4(約)33×66×2
オープン
90
99(税込)
当日出荷
319317699106ブラウンL用1枚あたり(約)11(約)93×65×2
オープン
取扱い終了
返品不可
319317789105ブラウンS用1枚あたり(約)4(約)33×66×2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする