ストレージトレー(S)2分割

ストレージトレー(S)2分割 - ライクイットストレージトレー(S)2分割 - ライクイットストレージトレー(S)2分割 - ライクイットストレージトレー(S)2分割 - ライクイット
材質スチロール樹脂質量(g)(約)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)115×154×30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31932033CBT12クリア
オープン
329
362(税込)
当日出荷
31932049CBT12グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする