曜日別特売

スリムストレージ トールストッカー

スリムストレージ トールストッカー - ライクイットスリムストレージ トールストッカー - ライクイットスリムストレージ トールストッカー - ライクイットスリムストレージ トールストッカー - ライクイットスリムストレージ トールストッカー - ライクイットスリムストレージ トールストッカー - ライクイットスリムストレージ トールストッカー - ライクイットスリムストレージ トールストッカー - ライクイット
(1件のレビュー)
幅(mm)170奥行(mm)465ホワイト内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
段数
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31932155TS-48304あり
7,800
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
31932164TS-308303あり
7,500
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
31932173TS-1118203なし
8,200
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
31932189TS-1218504なし
9,200
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31932155
2022-01-06
用途: 部品等の収納
建設業・工事業

4段の引き出しだと、引き出しの高さが低すぎました。引き出しの高さも明記して頂けるとたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする