ライクイット
耐熱木天板ストッカースリム
幅(mm)
187
奥行(mm)
465
高さ(mm)
853
段数
4
キャスター
なし
材質
本体・引出し=ポリプロピレン、木製天板/表面=化粧合板(メラミン加工)、木製天板/芯材=繊維材(MDF)
色
ホワイト
質量(g)
(約)6100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)187×465×853
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31932198
TS-121WT
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください