曜日別特売

スリムストレージ ミディストッカー

スリムストレージ ミディストッカー - ライクイットスリムストレージ ミディストッカー - ライクイットスリムストレージ ミディストッカー - ライクイットスリムストレージ ミディストッカー - ライクイット
(2件のレビュー)
幅(mm)255奥行(mm)465キャスターあり材質本体・引出し=ポリプロピレン、キャスター/本体・軸=ポリプロピレン、キャスター/軸心=スチールホワイト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31932207MS-48304
9,700
8,598
9,458(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月5日
31932225MS-1038154
10,600
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
31932216MS-308303
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31932225
2023-03-05
用途: まさにシンデレラフィット♪
その他業種

洗面台と洗濯機の間の隙間にシンデレラフィット。隙間に物が落ちる心配もなく、スッキリです。

対象商品 : 31932207
2020-05-19
用途: タオル・バスタオル・下着etc入れ
その他業種

品番31932225 と同時注文購入しました。浴室のちょっとした狭スペースでもすっぽり収まり重宝しています。
以外に思ったよりも収納ができたので、さらに感激した品物でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする