ライクイット
スリムストレージ ファイントールストッカー
幅(mm)
140
奥行(mm)
465
高さ(mm)
830
段数
3
キャスター
なし
材質
本体・引出し=ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
(約)3900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)140×465×830
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31932243
FTS-111
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください