ライクイット
170サイドオープンワゴン4段
幅(mm)
170
奥行(mm)
450
高さ(mm)
905
段数
4
キャスター
なし
材質
ポリプロピレン
質量(g)
2100(約)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)170×450×905
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31932259
SW-4
ホワイト
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31932268
SW-4
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください