ライクイット
スリムストレージ ストッカーユニット
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31932295
170T
スリム天板
(約)235
(約)170×450×20
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31932304
170S
スリム浅型
(約)750
(約)170×465×95
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31932313
170M
スリム中型
(約)1090
(約)170×465×190
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31932329
170D
スリム深型
(約)1470
(約)170×465×254
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31932338
170DM
スリムミドル
(約)1700
(約)170×465×285
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31932347
170BDM
スリム分別ミドル
(約)1710
(約)170×465×285
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31932356
170L
スリムボトル
(約)2510
(約)170×465×355
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31932365
255T
ミディ天板
(約)350
(約)255×450×20
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
8日以内出荷
31932374
255S
ミディ浅型
(約)1210
(約)255×465×146
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31932383
255D
ミディ中型
(約)1420
(約)255×465×190
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31932399
255M
ミディ深型
(約)1750
(約)255×465×254
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31932408
255BM
ミディ分別深型
(約)1915
(約)255×465×254
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31932417
255BL
ミディ分別ボトル
(約)2450
(約)255×465×350
¥
4,900
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31932426
255L
ミディボトル
(約)2680
(約)255×465×355
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください