曜日別特売

スイングダスト(深)

スイングダスト(深) - ライクイット
(1件のレビュー)
材質本体・フタ/ポリプロピレン質量(g)(約)1440容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)225×350×575フタの種類スイング式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31933643CFS-13ホワイト
2,400
取扱い終了
31933659CFS-13ブラウン
2,400
取扱い終了
31933668CFS-13ベージュ
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31933659
2019-01-07
用途: トイレの手拭きペーパーのゴミ箱に
飲食業

大きくてごみがたくさん入って ふたも スイングが 軽いので いい感じに使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする