曜日別特売

ジョインホルダー

ジョインホルダー - シームジョインホルダー - シームジョインホルダー - シームジョインホルダー - シームジョインホルダー - シームジョインホルダー - シームジョインホルダー - シームジョインホルダー - シーム
(2件のレビュー)

接木用ホルダーの大革命!! 切断面合わせガイドで簡単接木!!
本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。
台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。
柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。
支柱取付け部材が割れ目から割れ目を被うように取付けられているので支柱を通して使えば苗が生長し、保持穴からせり出した後も支柱取付け部材の根元で苗木を支えます。
サイズごとに摘み形状を変えているのでサイズが容易に識別できます。

用途ナス科の合わせ接木用ホルダー材質軟質ポリオレフィン樹脂適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
形状
対応径(Φmm)
内容量
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
形状
全長(mm)
内径(Φmm)
対応径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31935296JH14-P021袋(200個)茎保持部:8.1円形10.5(ガイド含む)茎保持部:1.41.4~1.8
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31935305JH17-021袋(200個)茎保持部:10.4長円形13.0(ガイド含む)茎保持部:1.71.7~2.2
1,430
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
31935314JH17-P021袋(200個)茎保持部:10.4長円形13.0(ガイド含む)茎保持部:1.71.7~2.2
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31935323JH21-P021袋(200個)茎保持部:11.0三角形13.6(ガイド含む)茎保持部:2.12.1~2.7
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31935339JH24-P021袋(200個)茎保持部:12.5だるま形15.5(ガイド含む)茎保持部:2.42.4~3.0
1,410
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31935348JH14-101袋(1000個)茎保持部:8.1円形10.5(ガイド含む)茎保持部:1.41.4~1.8
5,140
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
31935357JH17-101袋(1000個)茎保持部:10.4長円形13.0(ガイド含む)茎保持部:1.71.7~2.2
5,140
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
31935366JH21-101袋(1000個)茎保持部:11.0三角形13.6(ガイド含む)茎保持部:2.12.1~2.7
5,140
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
31935375JH24-101袋(1000個)茎保持部:12.5だるま形15.5(ガイド含む)茎保持部:2.42.4~3.0
5,280
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31935314
2022-04-24
用途: 果菜類の苗の接ぎ木作業
田代システムサービス

ほぼ問題なく苗の接木が出来たので、良かった。
特にトマトの接ぎ木活着率は高かった。

1が参考にしています
対象商品 : 31935366
2020-01-06
用途: トマト苗の接ぎ木
はやし農園農・林・水産業

透明度が高く接ぎ木面が見やすい。素材の柔軟性が高く多少径が違っても継ぎやすい。色々試しましたがコレが一番活着率が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする