曜日別特売
モノタロウ

ディスペンサー 便座除菌クリーナー用

ディスペンサー 便座除菌クリーナー用 - モノタロウディスペンサー 便座除菌クリーナー用 - モノタロウディスペンサー 便座除菌クリーナー用 - モノタロウ
(22件のレビュー)

便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。
ディスペンサーは裏側についている両面テープ、もしくは、ネジ・プラグ等で取り付けができます。

用途便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。材質ABS寸法(mm)115×55×215容量(mL)500質量(g)約385内容量1個
取扱説明書:
注意
※用途以外に使用しないでください。
※デザインは予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31999443M165SD
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ディスペンサー 便座除菌クリーナー用 】 両面テープ、ネジ・プラグ等で取り付け可.
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 洋式便座の清掃時

専門業者が販売しているディスペンサーを購入して使用していましたが、クリーナー液の補充後、セットし難く、液漏れもするようになったので、交換しました。
この商品に変えてから、クリーナー液の補修がし易く、セットもし易いのでとても重宝しています。
今後専門業者が販売しているディスペンサーが故障した際は、この商品と交換します。

1が参考にしています
対象商品 : 31999443
2025-05-15
用途: エステ用トイレ
サービス業

トイレ用ディスペンサーを新しくしたくてかえました!
これから重宝しそうです。

1が参考にしています
2025-02-28
用途: 便座除菌
製造業

安価で良い製品でした。取り扱いも簡単で外国人従業員にもわかりやすかったようです。

1が参考にしています
対象商品 : 31999443
2024-06-08
用途: 事務所のトイレに設置

業務用で十分使用に耐えるしっかりした立派な商品です。壁がタイル貼りのところに設置しましたが 最初から貼られているクッション付きの両目テープも粘着力があり 穴開けはとりあえず不要で もし剥がれることがあったらアンカーでビス留めします。どこかのOEMのようでモノタロウのシールが貼られて剥がせそうですが 意外に可愛いのでの残しておいてモノタロウをアピールしておきます。

対象商品 : 31999443
2023-06-02
用途: トイレの使用時
医療・福祉・介護関連業

不都合なく使えています。トイレットペーパーを使うので、経済的です。

対象商品 : 31999443
2024-02-07
用途: お客様用トイレの便座除菌
ペンション グリンデルワルトサービス業

以前使用していた他社の製品は高額なアルコールカートリッジの購入が必要でした。この商品はアルコールの補充をして使用するのでとても経済的です。

対象商品 : 31999443
2023-01-20
用途: 社内の洋式トイレに
株式会社OPC

社内の洋式トイレの個室で使っております。安く買えたのでよかったです。

対象商品 : 31999443
2024-01-22
用途: トイレに設置
医療・福祉・介護関連業

シンプルで使いやすく、コストパフォーマンス良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
「便座除菌クリーナー」であれば、どのメーカーの商品でも使用可能でしょうか。
回答:
どのメーカーのものでもご使用頂けます。
3が参考にしています
2023-06-07
質問:
便座除菌クリーナーが予め1つ入った状態なのでしょうか。
回答:
ディスペンサーのみの商品になります。
便座除菌クリーナーを別途ご購入頂く必要がございます。
1が参考にしています
2023-06-07
質問:
霧状で噴射されるタイプでしょうか。
回答:
霧状で噴射されます。
2が参考にしています
2023-06-07

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする