曜日別特売

真空式パイプクリーナー

真空式パイプクリーナー - 日本クリンテック
(7件のレビュー)

排水管の詰まり取り
パイプのつまりの解消に!強力パワー洗面台、流し台、和・洋式トイレ、男子トイレなどのパイプのつまりに便利な真空式パイプクリーナーです。ハンドルを引き上げたり、押したりするだけの簡単操作。強力な吸引力と押し下げ圧力でパイプのつまり、汚物を取り除きます。
※複数の排水口がある場合は他の排水口をすべてふさいでご使用ください。

使用場所トイレ材質取手/ポリプロピレン 本体/ポリ塩化ビニル 頭部/ポリ塩化ビニル、TPR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×15.5×42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31936215-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: 水回りのメンテナンス

押し引きをやや早めに操作したところ、上部から汚水が噴き出してきて不快でした。ゆっくりめに操作したほうがよさそうです。次回はビニール袋をかぶせて作業しようと思います。なお、本製品を使用して、配管の詰まりトラブルは解消できました。

対象商品 : 31936215
2024-08-08
用途: エアコンのドレン清掃
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

トイレの詰まり用に買いましたが、ノズルを変更してエアコンのドレン清掃に使用しています。
使い勝手が良いです。

対象商品 : 31936215
2024-03-15
用途: トイレの詰まり。
サービス業

トイレが詰まると困るが常備しているとあんしんである。特に夜間とかに起こると助かる。

対象商品 : 31936215
2023-06-30
用途: 実験排水用
国立大学法人佐賀大学教育・研究機関

実験室の排水溝の詰まりように購入。以前も利用していたので使い慣れていたためよかった。

対象商品 : 31936215
2020-06-01
用途: トイレ詰まり解消
有限会社ユーティーパートナーズ不動産業

ビルメンテナンス上欠かせない道具であり、従来は詰まり申告があってから出向き修理してきたが、価格が他社製品に比べ安かったので、各トイレに設置したところ、出動回数が激変。

1が参考にしています
対象商品 : 31936215
2019-11-04
用途: 配管詰まり解消
サンエムサービス

管理物件の備品として購入しました。
カップの柔らかさがいい感じです。
過去、他社の同型商品を購入していますが、トイレ主体に特化した商品ですが、安くていいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31936215
2020-02-02
用途: トイレつまり
農・林・水産業

値段が安いので半信半疑だったのですが、10分程度でつまりが解消しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする