曜日別特売

WAYOWAN すぐ

WAYOWAN すぐ - アサヒ興洋WAYOWAN すぐ - アサヒ興洋
(1件のレビュー)

和洋食に使える!うつわ
伝統的な「しのぎ」を基調にした、和食にも洋食にも使えるお椀です。
角形状で安定してスタッキングできます。
サイズ違いで入れ子にでき、コンパクトに片付きます。
食洗機、電子レンジ対応しています。

材質素材/飽和ポリエステル樹脂 塗装/ウレタン塗装耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31936364-12.4×12.4×7
オープン
429
472(税込)
8日以内出荷
31936373-14.3×14.3×8.1
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31936373
2022-05-31
用途: 食事
建設業・工事業

大きさも丁度よく食洗機対応で洗った後も、お椀の底に溜まる水も少なく快適に使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする