積水樹脂
物干し S字フック 小物掛け フリーフック
【積水】洗濯時の小物掛けに
小物掛けや物干し竿の吊り下げに便利なS字型のフック。
サビに強いポリエチレンコーティング加工。
2本入り。
耐荷重(kg)
15まで
長さ(cm)
20
開口幅(mm)
フック:40
内容量
1個(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31936897
H-20
オープン
¥
449
¥
369
アウトレット
¥
406
(税込)
当日出荷
残り16点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください