積水樹脂
物干し S字フック 小物掛け フリーフック
【積水】洗濯時の小物掛けに
小物掛けや物干し竿の吊り下げに便利な大型のS字フック。
サビに強いポリエチレンコーティング加工。
2本入り。
開口幅(mm)
フック:40
耐荷重(kg)
15まで
内容量
1個(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31936906
H-30
30
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31936915
H-40
40
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください