曜日別特売

BUB 水缶

BUB 水缶 - プラテック
(5件のレビュー)

水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】
コック付きの水保存用ポリタンク。
コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。
コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。
水を入れる口はワイドな直径9cm。手を入れて中まで洗えます。
使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。

容量(L)20材質ポリエチレン、ABS、シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×380×335口数両口ノズルなしコックあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×24×32取手あり
注意
※掲載寸法と若干異なる寸法で出荷される可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31937378-1個
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61497417-1セット(40個)
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-21
用途: お湯を運搬する為
サービス業

こちらの商品は他社のウォータータンクより値段が高いですが、その分耐久性は抜群です。なにより、キャップが破損したりパッキンがへたったりした場合も個別でパーツを販売されていて永く使えますので、コスパは良いと思います。
他社の製品は個別パーツを販売していないので買い替えになりもったいない。

対象商品 : 31937378
2020-12-21
用途: 湧水の汲み取り

取水口も大きく、本体の強度も十分かと思います。買ってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 31937378
2020-03-05
用途: 除草剤の運搬
建設業・工事業

灯油のポリタンクに除草剤を希釈して現場で使用してました。
噴霧器に入れる際に灯油ポンプで入れてましたが軽車両の荷室が水浸しになるのでこちらのタンクにしました。
コック付はとても便利。
親切価格で3本購入して全て漏水ナシでした。

対象商品 : 31937378
2020-05-16
用途: 湧水を汲む
教育・研究機関

蓋が大きいので,湧水を汲むには便利。持ち帰って,使用するときも給水栓が付いているので重宝する。但し,給水栓を使っていると,空気の負圧で水の出が悪くなり,放っておくとタンクが負圧で内側にへこむ。この凹みは水を入れたままにしておけば回復するが,最初は少し戸惑った。

2が参考にしています
対象商品 : 31937378
2019-11-04
用途: 非常時の備えに
建設業・工事業

本社が川の近くにあるため、
断水した場合の非常用水確保のため購入しました。
思っていたよりしっかりした作りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする