曜日別特売

スカンジナビアスタイル 目隠しランドリーバスケット

スカンジナビアスタイル 目隠しランドリーバスケット - 吉川国工業所スカンジナビアスタイル 目隠しランドリーバスケット - 吉川国工業所

スタッキングできる蓋付きランドリーバスケット
種類やカラーが豊富な【like-it】スカンジナビアスタイルのバスケット。ランドリーや収納など色々な用途で、またシリーズで組み合わせての使用もオススメです。
洗濯物を入れる洗濯かご、着替え用の脱衣かご、おもちゃ雑貨の収納など、マルチに使えます。
見られたくない洗濯物の目かくしができる蓋付きメッシュバスケット。
深型でまとめてたっぷり収納できる大きめサイズ。
目隠し蓋を外して使用することもできます。

材質ポリプロピレン質量(g)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×470×407(ハンドルスタンド時の535)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31937457SCB-13ホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
31937475SCB-13ブラウン
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする