アオバ
箸箱
お弁当やマイ箸用にお箸の携帯に便利なケース。
材質
スチロール樹脂
質量(g)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31937956
-
ブリティッシュチェック
紺
オープン
¥299
¥
249
アウトレット
¥274
(税込)
当日出荷
残り1点です
31937965
-
ブリティッシュチェック
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
31938078
-
木目
ベージュ
オープン
取扱い終了
31938087
-
木目
ブラウン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください