コーベック
火ばさみ
(1件のレビュー)
丈夫で長持ち、信頼の日本製。
全長(cm)
45
材質
スチール
色
青
質量(g)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×2.5×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31938674
0617
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください