コーベック
野外用大型火バサミ
(1件のレビュー)
丈夫で大型の火バサミです。
全長(cm)
45
材質
ステンレス
色
シルバー
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×2.5×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31938708
0624
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください