水出し専用コーヒージャグⅡ

水出し専用コーヒージャグⅡ - タケヤ化学工業

耐熱 本体:100℃、蓋・スリーブ・フィルター本体・フィルター蓋:100℃、パッキン:140℃、フィルターメッシュ:100℃ 耐冷 本体:-20℃、蓋・スリーブ・フィルター本体・フィルター蓋:-20℃、パッキン:-20℃、フィルターメッシュ:-20℃

材質本体:AS樹脂 蓋、スリーブ、フィルター蓋、フィルター本体:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム フィルターメッシュ:ポリエステルブラック質量(g)363寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.2×10×2.65内容量1個(1.1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31938909-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする