- 水出し専用コーヒージャグU タケヤ化学工業 31938909

水出し専用コーヒージャグU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1.1L) 注文コード31938909 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐熱 本体:100℃、蓋・スリーブ・フィルター本体・フィルター蓋:100℃、パッキン:140℃、フィルターメッシュ:100℃ 耐冷 本体:-20℃、蓋・スリーブ・フィルター本体・フィルター蓋:-20℃、パッキン:-20℃、フィルターメッシュ:-20℃

材質本体:AS樹脂 蓋、スリーブ、フィルター蓋、フィルター本体:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム フィルターメッシュ:ポリエステル ブラック 質量(g)363 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.2×10×2.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする