曜日別特売

洗える食卓カバーマーガレットコンビ

洗える食卓カバーマーガレットコンビ - タナカ商事
(2件のレビュー)

虫、ホコリ、ペットの毛から食品を守ります。
・ラップが不要な上に、エコにやさしく、丈夫で長く使えるので経済的
・使わない時は、折り畳んでコンパクトに収納
・アウトドアでのバーベキューなどの虫よけに

材質
生地/ポリエステル/綿
レース/ポリエステル
樹脂/ポリエチレン
骨/鋼線メッキ仕上
ブルーのマーガレットの花柄生地と白いメッシュ生地が交互内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31938954-43×43×19
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
31938963-63×50×22
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31938954
2021-07-07
用途: 食卓用
アイボリーホーム株式会社不動産業

コバエが多く、作り置きの食事にラップをかけていましたが、このカバーを置くことで解消されました。洗えるので衛生的で、デザインもよい感じです。ワンサイズ小さいタイプがあれば食器に応じて使い分けができてベターかもしれません。

対象商品 : 31938954
2021-07-11
用途: 食卓
建設業・工事業

軽くて重宝しています
サイズも1人から2人用で丁度いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする