メリー
木製トレイ付スタンドミラー
ナチュラル感漂う天然木台
形状
四角
タイプ
卓上
色
ナチュラル& シルバー
材質
ガラス/ABS/天然木
質量(g)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.2×8.5×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31939426
AF-1
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください