60cm(23.8)型カラー液晶モニター FlexScan EV2450-Z

60cm(23.8)型カラー液晶モニター FlexScan EV2450-Z - EIZO

IPSパネル採用、フルHD対応の23.8型フレームレスモニター
映像への視線移動を遮らないフレームレス画面表示、薄型・コンパクトな本体フォルム、フロント部の装飾や継ぎ目を排したノイズレスデザイン。
無駄を徹底的にそぎ落としつつも、表示性能のいっそうの向上と、長期保証に裏打ちされた製品の高い信頼性を実現しています。
また、長時間のPC作業による目の疲れの抑制や、効率的な作業をサポートする各種機能や機構を搭載。
ストレスを意識することなく、自然に使い続けられるエルゴノミクス配慮の設計を徹底しています。
ブルーライトを約68%カット。フリッカーフリー。調整操作もフレームレス。

コントラスト比1000:1保証期間お買い上げの日から5年間応答速度5ms(中間階調域)スピーカー1.0W+1.0WバックライトLED
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
液晶サイズ
ディスプレイ
解像度
走査周波数(垂直)
VESA対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31942759EV2450-ZBK1台-TFTフルHD(1920×1080)デジタル:49~61、アナログ:55~76Hz対応
オープン
取扱い終了
46427299EV2450-ZWT1個60cm(23.8)型-1920×1080(アスペクト比16:9)--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする