ブラケット

ブラケット - ポッシュリビングブラケット - ポッシュリビングブラケット - ポッシュリビングブラケット - ポッシュリビング
(1件のレビュー)

アンティーク調のシンプルなデザインの棚受けです。簡単に大き目な棚を自作できるので、DIYにも大活躍いたします。

材質アイアン幅(cm)2棚受け金具L型棚受け内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7342252763317ブラックL2828
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
7342253663318アンティークゴールドL2828
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
7342254563319ブラックLL3737
4,000
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
7342255463320アンティークゴールドLL3737
4,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73422545
2021-09-23
用途: 2本で32インチ液晶モニターの取り付け
富士見商会運輸・通信業

直角ではない、ハンマーで叩き修正。穴位置が最大で5mmずれてた、穴の開け直しで。直進性がない、ハンマーで修正。穴位置もバラバラで、丸やすりで長穴で修正。でもこの様なタイプはないので、又、買います、懲りずに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする