タジマツール(TJMデザイン)
ZERO BLUEリチウムーKJC
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途
基準出し用レーザー墨出し器
仕様
1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)
縦208×横126×奥-
本体質量(g)
1280
精度(mm)
10mで±0.81以内
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
モード切替
(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲
±2°
防塵防水性能
防塵・防水設計
左右通り精度(mm)
15mで±2以内
鉛直点精度(mm)
3mで±1以内
レーザー安全基準
クラス2M
到達点距離精度(mm)
7.5mで±1以内
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31953137
ZEROBL-KJC
1台
¥190,000
¥
169,800
¥186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20921226
ZEROBL-KJC(検査成績書付)
1セット
¥195,000
¥
189,800
¥208,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】ZEROBLUE
参考になった