フェニックスウイング VRB666

フェニックスウイング VRB666 - 力王

エンジニアブーツ風ラバーブーツ。
スタイルが人気のショートタイプ。
左足のチェンジパッドでさらにスタイルアップ。

用途雨の日のバイクブーツ、アウトドアなど。材質アッパー=ゴム、ソール=ゴム種類作業靴長さ(cm)約23.5標準質量(g/片足)約850足幅3E内容量1足
注意
ゆったりめのサイズです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
靴タイプ
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31953347VRB66624.5~25ブラック半長靴ミドルカット
4,900
取扱い終了
31953356VRB66625.5~26ブラック半長靴ミドルカット
4,900
取扱い終了
31953365VRB66626.5~27ブラック半長靴ミドルカット
4,900
取扱い終了
31953374VRB66627.5~28ブラック半長靴ミドルカット
4,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする