泥や汚れを節水しながらラクラク洗浄!軽量・コンパクト持ち運びラクラク。
節水水道使用に比べて約1/4の節水効果噴射切替で広がる用途ガンに高圧ホースをワンタッチ接続OK!
用途玄関まわりの洗浄に、外壁などの洗浄に、車やバイク等の洗浄に、洗剤用ノズルで洗剤噴射吐出圧力(MPa)約6.5吐出水量(L/min)約5セット内容本体×1、接続ノズル×1、ガン×1、洗剤用ノズル×1、給水ホース(長さ約3m耐圧用)×1、高圧ホース(長さ約5m)×1、給水ホースコネクター接続口×1、ノズルクリーナー×1、コードホルダー×1質量(kg)約4.3定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:300×230×420コード長さ(m)約3定格電流(A)11定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1050定格時間(分)30最高許容圧力(MPa)約10動作/保管温度(℃)5~40使用水上水道水(圧力0.3MPa以下)給水温度(℃)2~40内容量1台