村上被服
鳳皇 カーゴパンツ 5404
スタイリッシュなシルエットでも動きやすさバツグンのスーパーストレッチ素材シリーズ!
タテムラ糸を使用したカジュアルヴィンテージテイスト
カジュアルスタイルカーゴで決める
機能
スーパーストレッチ、タテムラ糸、カジュアルスタイル
混率(%)
綿70・ポリエステル28・ポリウレタン2
仕様
右大型ファスナーポケット、裾紐通し穴
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
31968458
5404
ネイビー
S
オープン
¥
3,498
¥3,848
(税込)
4日以内出荷
-
31968467
5404
ネイビー
M
オープン
¥
3,498
¥3,848
(税込)
4日以内出荷
-
31968476
5404
ネイビー
L
オープン
¥
3,498
¥3,848
(税込)
4日以内出荷
-
31968485
5404
ネイビー
LL
オープン
¥
3,498
¥3,848
(税込)
4日以内出荷
-
31968494
5404
ネイビー
3L
オープン
¥
3,498
¥3,848
(税込)
4日以内出荷
-
31968503
5404
ネイビー
4L
オープン
¥
3,698
¥4,068
(税込)
4日以内出荷
-
31968519
5404
オリーブ
S
オープン
¥
3,498
¥3,848
(税込)
4日以内出荷
-
31968528
5404
オリーブ
M
オープン
¥
3,498
¥3,848
(税込)
4日以内出荷
-
31968555
5404
オリーブ
3L
オープン
¥
3,498
¥3,848
(税込)
4日以内出荷
-
31968564
5404
オリーブ
4L
オープン
¥
3,698
¥4,068
(税込)
4日以内出荷
-
31968589
5404
ライトグレー
M
オープン
¥
3,498
¥3,848
(税込)
4日以内出荷
-
31968625
5404
ライトグレー
4L
オープン
¥
3,698
¥4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
12月29日まで
31968537
5404
オリーブ
L
オープン
¥
3,498
¥3,848
(税込)
欠品中
-
出荷予定:出荷時期未定
31968546
5404
オリーブ
LL
オープン
¥
3,498
¥3,848
(税込)
欠品中
-
出荷予定:出荷時期未定
31968598
5404
ライトグレー
L
オープン
¥
3,498
¥3,848
(税込)
取扱停止中
-
31968573
5404
ライトグレー
S
オープン
取扱い終了
-
31968607
5404
ライトグレー
LL
オープン
取扱い終了
-
31968616
5404
ライトグレー
3L
オープン
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください