村上被服
鳳皇 超々ロング八分 6402
ハードな現場を乗り越える。
厚手の生地感で骨太なスタイル。
安全帯をつけたまま、座ったままでも物が取り出せるポケット革命
混率(%)
綿100
仕様
こだわりの裏地
種別
ニッカ
股下(cm)
101
加工
ボールバイオウォッシュ加工
内容量
1着
全40種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
8L
L
LL
M
S
SS
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31969149
6402
ネイビー
SS
オープン
¥
4,290
¥4,719
(税込)
4日以内出荷
31969158
6402
ネイビー
S
オープン
¥
4,290
¥4,719
(税込)
4日以内出荷
31969185
6402
ネイビー
LL
オープン
¥
4,290
¥4,719
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
31969194
6402
ネイビー
3L
オープン
¥
4,290
¥4,719
(税込)
4日以内出荷
31969167
6402
ネイビー
M
オープン
¥
4,290
¥4,719
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
31969176
6402
ネイビー
L
オープン
取扱い終了
31969203
6402
ネイビー
4L
オープン
取扱い終了
31969219
6402
ネイビー
5L
オープン
取扱い終了
31969228
6402
ネイビー
6L
オープン
取扱い終了
31969237
6402
ネイビー
8L
オープン
取扱い終了
31969246
6402
グレー
SS
オープン
取扱い終了
31969255
6402
グレー
S
オープン
取扱い終了
31969264
6402
グレー
M
オープン
取扱い終了
31969273
6402
グレー
L
オープン
取扱い終了
31969289
6402
グレー
LL
オープン
取扱い終了
31969298
6402
グレー
3L
オープン
取扱い終了
31969307
6402
グレー
4L
オープン
取扱い終了
31969316
6402
グレー
5L
オープン
取扱い終了
31969325
6402
グレー
6L
オープン
取扱い終了
31969334
6402
グレー
8L
オープン
取扱い終了
31969343
6402
ワイン
SS
オープン
取扱い終了
31969359
6402
ワイン
S
オープン
取扱い終了
31969368
6402
ワイン
M
オープン
取扱い終了
31969377
6402
ワイン
L
オープン
取扱い終了
31969386
6402
ワイン
LL
オープン
取扱い終了
31969395
6402
ワイン
3L
オープン
取扱い終了
31969404
6402
ワイン
4L
オープン
取扱い終了
31969413
6402
ワイン
5L
オープン
取扱い終了
31969429
6402
ワイン
6L
オープン
取扱い終了
31969438
6402
ワイン
8L
オープン
取扱い終了
31969447
6402
ダークグリーン
SS
オープン
取扱い終了
31969456
6402
ダークグリーン
S
オープン
取扱い終了
31969465
6402
ダークグリーン
M
オープン
取扱い終了
31969474
6402
ダークグリーン
L
オープン
取扱い終了
31969483
6402
ダークグリーン
LL
オープン
取扱い終了
31969499
6402
ダークグリーン
3L
オープン
取扱い終了
31969508
6402
ダークグリーン
4L
オープン
取扱い終了
31969517
6402
ダークグリーン
5L
オープン
取扱い終了
31969526
6402
ダークグリーン
6L
オープン
取扱い終了
31969535
6402
ダークグリーン
8L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください