曜日別特売

ナンニーニ 折りたたみ老眼鏡 コンパクトグラス2

ナンニーニ 折りたたみ老眼鏡 コンパクトグラス2 - サイモン

超うす型、折りたたみ老眼鏡。イタリアうまれのおしゃれなシニアグラス。レンズ天地幅31mmの見やすいフォルム。厚さ10mm、軽量コンパクト。
場所をとらない折りたたみ式。テンプルの素材はお顔にフィットしやすいプラスチック樹脂を使用。

用途シニアグラス、老眼鏡、拡大鏡、メガネ、眼鏡、めがねとして。 母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。付属品専用収納ケース質量(g)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9×45×133医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00001000002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31989519NCG21クリア
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989528NCG21.5クリア
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989546NCG22.5クリア
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989555NCG23クリア
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989564NCG21グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989573NCG21.5グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989589NCG22グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989598NCG22.5グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989607NCG23グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989616NCG21グリーンウォーター
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989625NCG21.5グリーンウォーター
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989634NCG22グリーンウォーター
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989643NCG22.5グリーンウォーター
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989659NCG23グリーンウォーター
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989668NCG21ワイン
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989677NCG21.5ワイン
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989686NCG22ワイン
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989695NCG22.5ワイン
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989704NCG23ワイン
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989713NCG21トートス
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989729NCG21.5トートス
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989738NCG22トートス
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989747NCG22.5トートス
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989756NCG23トートス
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989765NCG21ローズクオーツ
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989774NCG21.5ローズクオーツ
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989783NCG22ローズクオーツ
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989799NCG22.5ローズクオーツ
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989808NCG23ローズクオーツ
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
31989537NCG22クリア
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする