曜日別特売

保護メガネ 二眼式 RV-710

保護メガネ 二眼式 RV-710 - 理研オプテック
(1件のレビュー)

テンプルとバンドをワンタッチで交換!!ソフトクッションのガスケット付き!

機能曇り止め・バンド交換可形状二眼型・ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め)質量(g)バンドタイプ/39、テンプルタイプ/39規格ANSI Z87.1適合品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×48×160材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33042145RV-710
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33042145
2019-08-10
用途: 土壌消毒
農・林・水産業

今日到着しましたが、揮発性の刺激物を取り扱うのに密閉式の保護メガネが欲しくて密閉式で検索、説明に高密閉性と書かれてたので買ってみたら隙間だらけでした。元から通気用の溝があるのに何故高密閉なのでしょう?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。
確認しましたところ、本製品はレンズの曇り防止のための通気口を設けております。
商品説明に誤解を招く表記をしてしまったこと重ねてお詫び申し上げます。今回頂きましたご意見はメーカーに申し伝え、商品情報を修正させていただきました。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする