蹴破り板

蹴破り板 - 加賀屋産業
用途避難訓練用材質ケイ酸カルシウム板質量(kg)約2.3寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)840×600×5内容量1セット(6枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
319914970870-02-
15,00014,980
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
699244110870-02【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
15,00014,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする