曜日別特売

ハピア 片開きドア00タイプ 75-20 空錠

ハピア 片開きドア00タイプ 75-20 空錠 - DAIKEN(旧:大建工業)
(1件のレビュー)
扉寸法(mm)698×1992セット内容扉、Nスタンダード丁番、ハンドル(空錠)枠外幅(mm)755枠外高さ(mm)2045有効間口(mm)630内容量1セット
注意
※画像・品番表記部分はドア本体のみです。実際の施工には別売りの枠材を選択して下さい。
※別売りの枠材には壁厚により2種類用意してます。一般的には戸建住宅は154mm、マンション等の集合住宅は113mm
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊元
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32012655AAA00-14MA-LCN7ライトオーカー
36,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32012664AAA00-14MA-RCN7ライトオーカー
36,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32012673AAA00-14MG-LCN7トープグレー
36,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32012689AAA00-14MG-RCN7トープグレー
36,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32012698AAA00-14MJ-LCN7クリアベージュ
36,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32012707AAA00-14MJ-RCN7クリアベージュ
36,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32012716AAA00-14ML-LCN7ミルベージュ
36,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32012725AAA00-14ML-RCN7ミルベージュ
36,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32012734AAA00-14MT-LCN7ティーブラウン
36,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32012743AAA00-14MT-RCN7ティーブラウン
36,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32012759AAA00-14MW-LCN7ダルブラウン
36,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32012768AAA00-14MW-RCN7ダルブラウン
36,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32012777AAA00-14TH-LCN7モノホワイト
36,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32012786AAA00-14TH-RCN7モノホワイト
36,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32012795AAA00-14WH-LCN7ネオホワイト
36,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32012804AAA00-14WH-RCN7ネオホワイト
36,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32012655
2021-07-27
用途: 部屋の改修
田中工業建設業・工事業

発送が遅すぎる、11日注文分が27日着日とわ、8日とは何か?

MonotaROからの回答

ご不便おかけいたしまして、誠に申し訳ございません。メーカーの在庫状況、物流状況により、配送日数が変更になることがございます。また、土日祝は配送日に含まれませんので、連休等がありますと通常より日数がかかることもございます。どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする