AAA00-14MG-RCN7 ハピア 片開きドア00タイプ 75-20 空錠 DAIKEN(旧:大建工業) 32012689

AAA00-14MG-RCN7 ハピア 片開きドア00タイプ 75-20 空錠 DAIKEN(旧:大建工業) 32012689 AAA00-14MG-RCN7 ハピア 片開きドア00タイプ 75-20 空錠 DAIKEN(旧:大建工業) 32012689

ハピア 片開きドア00タイプ 75-20 空錠

(1件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32012689 品番AAA00-14MG-RCN7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,600
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
扉寸法(mm)698×1992 吊元 セット内容扉、Nスタンダード丁番、ハンドル(空錠) トープグレー 枠外幅(mm)755 枠外高さ(mm)2045 有効間口(mm)630
注意
※画像・品番表記部分はドア本体のみです。実際の施工には別売りの枠材を選択して下さい。
※別売りの枠材には壁厚により2種類用意してます。一般的には戸建住宅は154mm、マンション等の集合住宅は113mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32012655
2021-07-27
用途:
部屋の改修
田中工業 様 (建設業・工事業)

発送が遅すぎる、11日注文分が27日着日とわ、8日とは何か?

MonotaROからの回答

ご不便おかけいたしまして、誠に申し訳ございません。メーカーの在庫状況、物流状況により、配送日数が変更になることがございます。また、土日祝は配送日に含まれませんので、連休等がありますと通常より日数がかかることもございます。どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする