DAIKEN(旧:大建工業)
ハピア 引戸(片引)01タイプ 162 空錠
セット内容
扉、引手(空錠)
扉寸法(mm)
819×2002
枠外幅(mm)
1645
枠外高さ(mm)
2045
有効間口(mm)
782.2
内容量
1セット
注意
※画像・品番表記部分はドア本体のみです。実際の施工には別売りの枠材を選択して下さい。
※別売りの片引き戸枠材には壁厚により2種類用意してます。一般的には戸建住宅は154mm、マンション等の集合住宅は113mm
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32013687
AAD01-14MA-FNA7
ライトオーカー
¥48,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32013617
AAD01-14MG-FNA7
トープグレー
¥48,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32013626
AAD01-14MJ-FNA7
クリアベージュ
¥48,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32013635
AAD01-14ML-FNA7
ミルベージュ
¥48,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32013644
AAD01-14MT-FNA7
ティーブラウン
¥48,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32013653
AAD01-14MW-FNA7
ダルブラウン
¥48,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32013669
AAD01-14TH-FNA7
モノホワイト
¥48,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32013678
AAD01-14WH-FNA7
ネオホワイト
¥48,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
73840087
AAD01-14MW-FNA7
ダルブラウン
¥38,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください