曜日別特売

ハピア 引戸(引違)01タイプ 162 空錠

ハピア 引戸(引違)01タイプ 162 空錠 - DAIKEN(旧:大建工業)
セット内容扉、引手(空錠)枠外幅(mm)1645枠外高さ(mm)2045扉寸法(mm)819×2002有効間口(mm)776.5内容量1セット
注意
※画像・品番表記部分はドア本体のみです。実際の施工には別売りの枠材を選択して下さい。
※別売りの引違戸枠材には壁厚により2種類用意してます。一般的には戸建住宅は154mm、マンション等の集合住宅は113mm
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32013696AAF01-14MA-FNA7ライトオーカー
96,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32013705AAF01-14MG-FNA7トープグレー
96,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32013714AAF01-14MJ-FNA7クリアベージュ
96,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32013723AAF01-14ML-FCNA7ミルベージュ
96,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32013739AAF01-14MT-FCNA7ティーブラウン
96,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32013748AAF01-14MW-FCNA7ダルブラウン
96,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32013757AAF01-14TH-FNA7モノホワイト
96,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
32013766AAF01-14WH-FCNA7ネオホワイト
96,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする