ユニット
パワーストレッチハイネックシャツ
肌触りがよく保湿効果の高いレイスドファブリック使用!
色
黒
機能
吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
仕様
遠赤加工
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31995986
WT-52-3BK
LL
オープン
¥
1,690
¥1,859
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31995943
WT-52-1BK
M
オープン
取扱い終了
返品不可
31995968
WT-52-2BK
L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください