ユニット
コードレスおててのこたつ(充電式)
約10秒で感熱!指先からあたたまるヒーター内蔵手袋
大きなスイッチで温度調整もラクラク!
仕様
ヒーター内蔵
セット内容
本体、充電アダプター、バッテリー
材質
生地/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、合成皮革、人工皮革、PVC、ヒーター/カーボン
質量(g)
本体/65(片側)、充電アダプター/約120(コード含)、バッテリー/約100(1台)
連続使用時間(時間)
8
温度調節
3段階
充電時間(時間)
約5(空状態から満充電時間)/バッテリー2個同時充電可能
内容量
1双
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31996738
WT-817-M
M
縁取りシルバー
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31996729
WT-817-L
L
縁取りゴールド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。