ユニット
ブレスサーモシャツ長袖
左胸のポケットがうれしいミズノのサーモシャツ
機能
発熱
混率(%)
ポリエステル93、合成繊維(ブレスサーモ)7
仕様
汗冷え抑制
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31998183
WT-24-2BK
ブラック
L
オープン
¥
6,990
¥7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31998174
WT-24-1BK
ブラック
M
オープン
取扱い終了
返品不可
31998199
WT-24-3BK
ブラック
XL
オープン
取扱い終了
返品不可
31998208
WT-24-1GY
グレー
M
オープン
取扱い終了
返品不可
31998217
WT-24-2GY
グレー
L
オープン
取扱い終了
返品不可
31998226
WT-24-3GY
グレー
XL
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください