ソフトバンク 3G対応 IoT/M2Mルータ RX180

ソフトバンク 3G対応 IoT/M2Mルータ RX180 - サン電子(PC)

ソフトバンクの3G網に対応しubiox社の通信モジュール「LISAU270」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。イーサネットポート2ポート搭載し、IPsecによるVPN機能や高度なルータ機能、モバイル環境で安定運用を行う各種支援機能」」を搭載。ASC(自動接続維持機能)により、運用を止めない高信頼性を実現。

用途ソフトバンクの3G回線に対応。下り最大7.5Mbps上り最大5.7Mbps(理論値ベストエフォート)に対応。ソフトバンクの3G網でデータ通信が可能。仕様ソフトバンク3G網付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)シルバー周波数2100/900MHz伝送速度(Mbps)上り:最大5.7/下り:最大7.2伝送方法WCDMA/HSDPA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31998899SC-RRX180
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする