ソフトバンク 3G対応 IoT/M2Mルータ RX180

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31998899 品番SC-RRX180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソフトバンクの3G網に対応しubiox社の通信モジュール「LISAU270」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。イーサネットポート2ポート搭載し、IPsecによるVPN機能や高度なルータ機能、モバイル環境で安定運用を行う各種支援機能」」を搭載。ASC(自動接続維持機能)により、運用を止めない高信頼性を実現。

用途ソフトバンクの3G回線に対応。下り最大7.5Mbps上り最大5.7Mbps(理論値ベストエフォート)に対応。ソフトバンクの3G網でデータ通信が可能。 付属品スタートアップマニュアル(保証書付き) 仕様ソフトバンク3G網 シルバー 周波数2100/900MHz 伝送速度(Mbps)上り:最大5.7/下り:最大7.2 伝送方法WCDMA/HSDPA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする