モノタロウ

2穴パンチ 100枚用

2穴パンチ 100枚用 - モノタロウ
(3件のレビュー)

コピー用紙約100枚まで穴あけ可能な大型2穴パンチです。
大型ハンドルで力も入れやすい構造になっております。

用途紙の穴あけ作業に。穴数2材質質量(kg)2.7ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×120×270穴間隔(mm)80穴径(mm)6内容量1台
注意
※紙専用です。紙以外のものを挿入しないでください。
※使用する場合は、必ず裏カバーを取り付けた状態で使用してください。ケガやモノを傷つける恐れがあります。
※使用されない場合は、湿気や水気のない所で保管願います。
※表面を鋭利な物で傷つけたりしないでください。破損や錆の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33084818-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33084818-39629714-- 2穴パンチ 165枚用 モノタロウ 396297142穴パンチ 165枚用モノタロウ1台
6,398
税込7,038
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33084818
2020-04-08
用途: 図面等ファイリングの時
建設業・工事業

現場で一次的に使用するため安価で満足。ただ横のバネが外れやすい。

対象商品 : 33084818
2021-01-18
用途: 厚物の雑誌や資料のパンチに使用します。
有限会社テクノワーク製造業

非常に使いやすく、他メーカよりも安いので満足してます。

対象商品 : 33084818
2019-12-04
用途: ファイリングに
不動産業

不良品でした。再送して頂いてものも不良品でした。交換・返品などオペレーターの方の対応はすごくよかったのに残念です。もう少し丁寧な検品を・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする