タムロン
レンズ SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2
クラストップレベルの高画質を実現したSP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2(Model A032)は、最新の高画素カメラにも対応した新世代大口径標準ズームレンズです。
付属品
フード、ポーチ
全長(mm)
108.5
本体質量(g)
約900
フィルター直径(Φmm)
82
最大径(Φmm)
88.4
撮影距離(m)
最短:0.38
開放F値
2.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
マウント
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32007554
SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (ニコン用)
A032_ニコン用
ニコンFマウント
¥
150,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
32007563
SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (キヤノン用)
A032_キヤノン用
キヤノンEFマウント
¥
150,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください