アズワン
pH試験紙
変色が長く保持されます。
仕様
プラスチックケース入
材質
(スティック部)PVC(塩化ビニル樹脂)・(試験紙部)紙
長さ(mm)
85
幅(mm)
5
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
pH測定有効範囲
目盛間隔
アズワン品番
変色切片数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32028877
140.4
0.0~14.0
1
1-1746-21
4
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
当日出荷
32028886
106.3C
4.0~10.0
0.5
1-1746-22
3
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
当日出荷
32028895
109.3C
7.0~14.0
0.5
1-1746-23
3
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください