オートンイクシード・TF2000用プライマー

オートンイクシード・TF2000用プライマー - オート化学工業
(1件のレビュー)
淡黄色透明使用場所屋外用主成分ウレタン樹脂、酢酸エチル、酢酸ブチル、トルエン引火点(℃)-4沸点(℃)酢酸エチル・酢酸ブチル・トルエン:77.1~126臭気エステル臭密度0.97(25℃)融点(℃)トルエン:-95危険等級溶解度酢酸エチル:8.1wt% 水(20℃)、酢酸ブチル:0.7g/100mL 水(20℃)、トルエン:水に難溶爆発限界(voL%)酢酸エチル・酢酸ブチル:1.2~11.5危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.75L蒸気圧(KPa)酢酸エチル:10(20℃)危険物の性状非水溶性内容量1ケース(100mL×10缶)
注意
※熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。
※容器を密閉しておくこと。又、涼しいところに置くこと。
※屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
※保護手袋、保護眼鏡を着用すること。
※子どもの手の届かない所に保管すること。
※内容物/容器を廃棄する時は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32009365OP-2019
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32009365
2019-09-30
用途: コーキング 下地処理

DIYで週末サイディングのコーキング更新に使用
DIYなので使い切りタイプの100mlサイズはロスが少なくとても満足です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする