帝健
冷凍庫作業用防寒服
炎や熱にも着炎せず、燃え上がらず溶融して肌に付着することもありません。また、寒冷作業でその真価を発揮し、F級(-60℃)まで対応。軽量・極低温でも硬化しない防護服です。
用途
冷凍庫現場
仕様
右腕部分にペン差し付
材質
エクスファイアー難燃レーヨン混・織物
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖
注意
※こちらの商品は、上着のみになります
※ボア部分は、難燃素材では、ありません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32007843
CWWB1
1着
L
¥
43,460
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
32007859
CWWB1
1着
LL
¥
43,460
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
32007868
CWWB1
1着
3L
¥
47,820
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76197188
CWWB1
1枚
4L
¥
47,820
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください