曜日別特売

一級エタノール(99.5%)(研究実験用)

一級エタノール(99.5%)(研究実験用) - コニシ一級エタノール(99.5%)(研究実験用) - コニシ一級エタノール(99.5%)(研究実験用) - コニシ
(4件のレビュー)
名称エタノール(99.5%)化学組成C2H5OH危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※本品は試験・研究用の製品です。
したがいまして、本用途以外の使用をすることはできません。
また、一般・個人の方はご購入いただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32007816-1箱(500mL×4本)1級
オープン
6,698
7,368(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年3月中旬
32007798-1本(18L)1級
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32007816
2023-08-24
用途: 真空部品のクリーニング
製造業

真空部品のクリーニングに昔から使っており、違和感は全くありません。

対象商品 : 32007816
2023-01-11
用途: 実験器具の洗浄等
教育・研究機関

水に当てたくない実験機材などを洗浄する際に重宝してます。情勢で仕方ないのですが高価になったのが残念。

対象商品 : 32007816
2021-02-08
用途: 気密漏えい検査時
運輸・通信業

Oリング及びその取付け溝等を清掃するために此方の商品を購入。500mlの瓶で購入のためとても使いやすく、揮発性及び洗浄効果についても特に使用上問題ない。

1が参考にしています
対象商品 : 32007816
2019-06-29
用途: 無菌播種作業の殺菌用
農・林・水産業

無菌播種で蘭の増殖に取り組んでいますが、殺菌にエタノールを70%希釈しスプレーで使用しますが、今のところ使用時期が種子の採れる時期に限られ、年間500ml・4本セットの適量で販売されていることと、注文後の納期も確実なので、地方に住む自分にとっては大変助かっています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする