ニッぺ(日本ペイント)
ジンキー8000 メタルグレー
速乾性です。
屈曲・衝撃に十分耐え、密着性にすぐれています。
耐塩水性・耐油性がすぐれています。
溶接・溶断性が良好です。
色
グレー
主な用途
外部鉄骨、内部鉄骨
特性
速乾性、密着性、耐塩水性・耐油性
規格
JIS K 5552 ジンクリッチプライマー 合格品
塗布方法
吹付け、ローラー、はけ
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
適応下地
鉄構造物(工場塗装)
油性 or 水性
油性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
吹付け/0.2、ローラー・はけ/0.18
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32008498
1003801-S
1セット(20kg)
塗料液/4kg、粉末/14kg、硬化剤/2kg
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32008507
1003800-S
1セット(5kg)
塗料液/1kg、粉末/3.5kg、硬化剤/0.5kg
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。